Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für Schruppbearbeitung, Sorte CA515

Artikel-Nr.: 250372 CA515

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte CA515
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PH
Schnitttiefe ap 1 mm - 10 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 430 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250372 CA515
EAN / GTIN 4960664675364
Herstellernummer TAB00912
Hersteller KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb