Splinttreiber funkenfrei 3 mm

Artikel-Nr.: 249.3SR
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
    Produktart Splintentreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 249.3SR
    EAN / GTIN 3148518708746
    Herstellernummer 249.3SR
    L-Nummer L60130 9763

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

    Merkmal:

    • A [mm]: 3
    • d [mm]: 9
    • L [mm]: 110
    • L1 [mm]: 20
    • Gewicht in Gramm: 20

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb