{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 8 mm | |
Regelgewinde | M12 | |
Innenkühlung | ja | |
für Steigung bis | 1,75 mm | |
Schaft-⌀ d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
s | 0,85 mm | |
passender Klemmhalter Nr. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 240200 8/M12 | |
EAN / GTIN | 4047109072596 | |
Herstellernummer | H54 82150.1782 |