{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
⌀-Bereich | 12,701 mm - 13,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Bohrtoleranz | H7 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Semi-Standard | ja | |
Aufnahmegröße | 12 mm | |
Schneidenlänge l1 | 10 mm | |
Kopflänge l | 22 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Produktart | Schneideinsatz zum Reiben |
Artikelnummer | 239730 12,701-X | |
EAN / GTIN | 4062406606503 | |
Herstellernummer | 239730 12,701-X |