Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® Verlängerung, ABS® ⌀ d: 32mm

Artikel-Nr.: 239080 32

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ABS® Schaft-⌀ Ds 32 mm
Schaft ABS
Innenkühlung ja
Länge L 35 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239080 32
Herstellernummer A20 00530

Beschreibung

Hinweis:

Andere Längen und gewichtsreduzierte Verlängerungen sowie Torsionsschwingungsdämpfer für ABS® auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb