Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ANSI/AGD Ausführung Edelsteingelagert, 0,5", 0,0001"

Artikel-Nr.: 2358AB-10
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
Artikelnummer 2358AB-10
EAN / GTIN 4946368842790
Herstellernummer 2358AB-10

Beschreibung

Beschreibung:

Standard Modell, verschiedene Messbereiche, 0,0001. ″ . Teilung - Zoll. Dies ist eine stand Zoll Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden. Sie lassen sich leicht ohne Werkzeug montierten und demontieren. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0,5″
Genauigkeit: ±0,0002″
Skalenteilungswert: 0,0001″
Wiederholpräzision: ±0,00003″
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb