{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 19,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | ABS | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 80 mm | |
Auskraglänge LA | 115 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 060306 18-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 146 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235507 19,5 | |
Herstellernummer | U12 51950 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 19,5 mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
476,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
342,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 060306 18-... | SOGX 070306 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Nenn-⌀ D | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Nutzlänge L1 | 80 mm | 80 mm | 79 mm |
Serie | KUB Quatron® | Power Drill | Pro Drill |
Auskraglänge LA | 115 mm | 98 mm | 96 mm |