PCHR 25.4-24-JHP Werkzeughalter zum Auskammern, Ein- und Abstechen mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr für Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 2302455
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302455
EAN / GTIN 7291075301847
Herstellernummer 2302455
L-Nummer L23920 3308

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.256″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.126″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.02″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.32″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.256″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.126″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.02″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.32″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren