GARANT Softcut® Eckfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 10/2 mm

Artikel-Nr.: 215609 10/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Softcut®
    Schneiden-⌀ DC 10 mm
    Anzahl Schneiden Z 2
    Schaftausführung Zylinderschaft
    Einstellwinkel κ 90 Grad
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
    Teilung der Schneiden ungleich
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie MTC
    Werkzeugaustausch PowerCard
    Auskraglänge L1 17 mm
    Gesamtlänge Lges 57 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 10 mm
    ⌀ D3 8 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 18 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 18 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 0,7 mm
    Rampingwinkel αmax 1,67 Grad
    Rampinglänge L für αmax 6,85 mm
    passende Wendeschneidplatte AP.. 0602..
    Wendeplattenschrauben-Set 219827 (6IP; 0,45 Nm)
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 215609 10/2
    EAN / GTIN 4045197409775
    Herstellernummer 215609 10/2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. Neue Generation der Hochleistungs-Wendeplatten-Eckfräser mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.

    Verwendung:

    Zum Eckfräsen mit großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen, sowie rost- und säurefesten Stählen.

    Ersatzteil:

    Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 0,45 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 6IP verwenden.
    Bei Einsatz von Wendeplatten mit Radius 2 mm muss der Plattensitz modifiziert werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb