{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 52 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 29,4 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 2,8 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 80,5 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 102,3 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,25 mm | |
Rampinglänge L für αmax | 27 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SO.. 1205.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219833 (15IP; 3Nm) | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 214848 52/4 | |
EAN / GTIN | 4067263117247 | |
Herstellernummer | 214848 52/4 |