Planfräser 45° 80/6 mm

Artikel-Nr.: 214202 80/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 6
  • Einstellwinkel κ: 45
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Zerspanungsstrategie: MTC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 80 mm
    Anzahl Schneiden Z 6
    Schaftausführung mit Bohrung
    Einstellwinkel κ 45 Grad
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zerspanungsstrategie MTC
    maximaler Außen-⌀ Dmax 93 mm
    Gesamtlänge Lges 50 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
    passende Wendeschneidplatte SE.. 1204..
    Wendeplattenschrauben-Set 219848 (20IP; 5,7 Nm)
    Norm Werksnorm
    Produktart Planfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 214202 80/6
    EAN / GTIN 4067263002017
    Herstellernummer 214202 80/6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ohne Innenkühlung.

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,7 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb