Flammschutz Halstuch/Schlauchschal Schwarz onesize

Artikel-Nr.: 203617259900onesize
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
Farbe schwarz
Produktart Nackenschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203617259900onesize
EAN / GTIN 7330509392782
Herstellernummer 203617259900onesize

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% antistatisch, Rippenstrick, flammhemmend, antistatisch, 220g/m²

Funktionalität
Kann als Mütze, Halstuch oder Stirnband getragen werden

Beschreibung:

  • Schützt Hals und Nacken vor Wind und Zugluft
  • Kann als Mütze, Schweißband, Sturmmütze etc
  • verwendet werden
  • Hitze- und flammreaktives Material, das sich bei hoher Hitze verfestigt und dauerhaften Schutz bietet
  • Zertifiziert nach EN 11612 (A1, B1, C1) EN 1149-5, IEC 61482-2 (Class 1)
  • EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%

Norm:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • Arc rating: 4,4 cal/cm²
  • IEC 61482-2, Klasse 1
  • EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb