{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | ±0,12 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 55 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192860 4 | |
EAN / GTIN | 4045197108333 | |
Herstellernummer | 192860 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schruppfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar
44,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
210 Stück sofort lieferbar
28,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
39,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
421 Stück sofort lieferbar
18,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
289 Stück sofort lieferbar
21,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
305 Stück sofort lieferbar
23,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 55 mm | 55 mm | 63 mm | 38 mm | 42 mm | 55 mm |
Norm | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | Werksnorm | Werksnorm | DIN 844 B |
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Schneidstoff | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30-40 Grad |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |