3K-Schraubendreher m. Schlagkappe PZ 1

Artikel-Nr.: 1845330
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1845330
EAN / GTIN 4010886857304
Herstellernummer 1845330

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
  • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Merkmal:

  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Antriebsgröße Kreuzschlitz PZ: ja
  • Antriebssechskant: ja
  • Antriebssechskant [metrisch]: 8,0 mm
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Bezugsnorm der Abtriebsspitze: DIN ISO 8764-1 PZ
  • Farbcodierung: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb