Universal Kugelgelenk Abzieher

Artikel-Nr.: 1790-7
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
Produktart Kugelgelenk-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1790-7
EAN / GTIN 4000896148073
Herstellernummer 1790-7
L-Nummer L60140 1687

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen, Stabilisatoren usw.
Für FORD ∙ BMW ∙ Volvo ∙ TOYOTA ∙ OPEL ∙ VW ∙ AUDI ∙ RENAULT
  • Maulöffnung: 20 mm
  • Spannbereich (sb) 2-stufig
    Stufe 1: bis 30 mm
    Stufe 2: bis 50 mm
  • Oberfläche: verzinkt (Cr6 frei)
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.24 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb