3/4″ Impact Steckschlüssel Torx Plus 30EPL

Artikel-Nr.: 16425 30EPL
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16425 30EPL
EAN / GTIN 4991644017683
Herstellernummer 16425 30EPL
L-Nummer L60050 9916

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 60 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 38,8 mm
Länge: 16,1 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
30EPL
TORX PLUS Innenprofil
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb