Maßband Autolock, 8 m

Artikel-Nr.: 1600A01V3S
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
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A01V3S
EAN / GTIN 4059952523606
Herstellernummer 1600A01V3S
L-Nummer L00590 1568

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maßband Autolock, 8 m, Das 8 m lange Maßband in robuster Ausführung wurde für eine lange Lebensdauer konzipiert
  • Es verfügt über ein robustes Gehäuse und ein 27 mm breites Band aus Bonded Nylon, das bis zu 2,7 m stabil ausgezogen werden kann
  • Das Maßband erlaubt einfaches Messen langer Strecken dank seines starken Magnethakens zur Befestigung an Metallflächen
  • Die Softgriffflächen und seine ergonomische Form unterstützen optimale Arbeitsbedingungen
  • Das 8 m lange Maßband ist mit einer Autolock-Funktion ausgestattet, die das Band für eine einfache und bequeme Verwendung feststellt

Merkmal:

  • Autolock: nein
  • Beidseitig bedrucktes Maßband: nein
  • Bürstentechnologie: nein
  • Flexibler Stoppmechanismus: nein
  • Genauigkeitsklasse: 2
  • Gewicht: 0.52 kg
  • Gürtelclip: nein
  • Magnetischer Haken: nein
  • Maßbandbeschichtung: Nylon
  • Messermaß (Länge x Breite): 8 x 50 mm
  • Schlagfester Griff: nein
  • Schockabsorbierend: nein
  • Stabiler Bandauszug (max.): 2.7 m
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 50 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 86 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 96 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb