Seitenschneiderzange, 160 mm

Artikel-Nr.: 1600A01TH9
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A01TH9
EAN / GTIN 4059952512563
Herstellernummer 1600A01TH9
L-Nummer L00590 1572

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zange Seitenschneider 160 mm
  • Der Bosch Professional Diagonal-Seitenschneider besteht aus hochfestem Chrom-Vanadium-Stahl mit speziell gehärteten Schneidekanten für eine längere Lebensdauer
  • Das optimierte Design mit großer Hebelwirkung erfordert bis zu 30 % weniger Krafteinsatz beim Schneiden als bei normalen Zangen, und der weiche Gummigriff mit rutschfesten Seitenelementen sorgt für eine bequeme und sichere Anwendung, besonders bei einhändiger Bedienung
  • Maximaler Schnittdurchmesser bei Weichdraht : 4,0 mm; bei Hartdraht : 2,0 mm

Merkmal:

  • Design mit großer Hebelwirkung: nein
  • Einhandbedienung: nein
  • Ergonomischer Handgriff: nein
  • Gehärtete Schneidekante: nein
  • Gewicht: 0.224 kg
  • Korrosionsbeständig: nein
  • Material: Chrom-Vanadium
  • Polierter Zangenkopf: nein
  • Rutschfeste Griffseiten: nein
  • Schnittkreisdurchmesser hartes Material: 2.3 mm
  • Schnittkreisdurchmesser mittelhartes Material: 2.8 mm
  • Schnittkreisdurchmesser sehr hartes Material: 2 mm
  • Schnittkreisdurchmesser weiches Material: 4 mm
  • Softgriff: nein
  • VDE: nein
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 57 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 24 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 165 mm
  • Zangentyp: Diagonal Side Cutter
  • Zugfestigkeit Eisennagel: 715 N/mm²
  • Zugfestigkeit normaler Stahldraht: 1298 N/mm²
  • Zugfestigkeit Rotkupfer: 266 N/mm²
  • Zugfestigkeit Stahl mit hoher Härte: 2030 N/mm²

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb