Ausführung:
Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²
Taschen
Gesäßtaschen
Kniepolstertaschen
Handytasche innen
Seitentaschen
Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
Reflex
Reflexmaterial rund um die Beine, 70 mm breite Reflexstreifen
Details
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
D-Ring am Bund
Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen
Beschreibung:
- Flexible High Vis Hose mit Stretch-Einsätzen im Schritt und am Gesäß sowie Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch für optimalen Komfort
- Vorgebogene Beine verbessern den Tragekomfort und die Bewegungsfreiheit
- Zertifiziert nach der Norm EN ISO 20471, Klasse 2
Norm:
- Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2
- EN ISO 20471, Klasse 2
- Zertifizierungsgruppe Y
- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032