Ein- und Ausdrehwerkzeug M6

Artikel-Nr.: 1523171
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Abziehwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1523171
    EAN / GTIN 4017981317313
    Herstellernummer 1523171
    L-Nummer L60160 5744

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Selbstklemmend bei Drehbewegung
    • Zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben
    • Mit Innensechskantantrieb

    Merkmal:

    • Abtriebsgröße Stockschrauben: M6
    • Gesamtbreite [mm]: 20 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 20 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 70 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb