Einbaumessschraube, Feststellschraube 0-13 mm

Artikel-Nr.: 148-150
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 148-150
EAN / GTIN 4946368606835
Herstellernummer 148-150
L-Nummer L40010 7773

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Einbaumessschrauben verfügen über eine Spindelfeststelleinrichtung. Die Spindel kann in jeder Position fixiert werden.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 13
Genauigkeit: 2 µm
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse Seidenmattverchromt
Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb