GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2,5×D 8X0,75

Artikel-Nr.: 139683 8X0,75

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M8×0,75
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart MF; MF-LH
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff VHM
    Gewinde-Norm DIN 13
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Gewindesteigung 0,75 mm
    Nenn-⌀ DC 6,8 mm
    Schneidenlänge Lc 20,63 mm
    Schaftlänge Ls 40 mm
    Gesamtlänge L 75 mm
    Schaft-⌀ Ds 10 mm
    Hals-⌀ D1 8,5 mm
    Programmierwert für Senkung L1 21,48 mm
    Innenkühlung ja
    Zähnezahl Z 4
    Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch
    Teilung der Schneiden ungleich
    Senkstufenwinkel 90 Grad
    Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,06 mm
    Anzahl Spannuten 4
    Farbring grün
    Innen-/Außenanwendung Innen
    Gewindetiefe 16 mm
    Serie Master TM
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 139683 8X0,75
    EAN / GTIN 4045197958013
    Herstellernummer 139683 8X0,75

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    200
    Alu (kurzspanend)
    N
    190
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    125
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    115
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    75
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    GG(G)
    K
    105
    CuZn
    N
    175
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    VHM-Gewindefräser mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden. Durch die ungleiche Schneidenteilung wird eine hohe Laufruhe und Werkzeugstandzeit erreicht.
    Neuentwickelte Universalgeometrie und Hochleistungsbeschichtung für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
    • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
    • Erhöhte Anzahl an Schneiden.
    • Neue Beschichtung für optimale Verschleißbeständigkeit.
    • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.

    Vorteil:

    Schaftseitige Senkstufe für 90°-Senkung zum Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitsgang.

    Hinweis:

    Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
    Form HB: mit Nr. 139683 + 129100 HB bestellen
    Form HE: mit Nr. 139683 + 129100 HE bestellen

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb