{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M4 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 0,7 mm | |
Nenn-⌀ DC | 3,15 mm | |
Schaftlänge Ls | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 47 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 4,5 mm | |
Programmierwert für Senkung Lc | 6,5 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Gewindetiefe | 6 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139655 M4 | |
Herstellernummer | 139655 M4 |