Maler Arbeitshose Weiß/Dunkelgrau C156

Artikel-Nr.: 109112101098C156
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
    Farbe weiß / dunkelgrau
    Konfektionsgröße DE 156
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 109112101098C156
    EAN / GTIN 7330509787779
    Herstellernummer 109112101098C156

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen mit Balg
    Beintasche - speziell angepasst für Spachtel, Beintasche mit Bleistifttasche, Handytasche und Ausweistasche
    Kniepolstertaschen
    Vordertaschen mit Balg

    Details
    Hammerschlaufe an der Seite
    Schlaufen, davon eine mit D-Ring
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
    Metallknöpfe

    Verstärkung
    CORDURA®-verstärkte Knie, Gesäßtaschen und Spachteltasche

    Beschreibung:

    • Malerhose mit durchdachten Funktionen und Verstärkungen für den täglichenEinsatz
    • Der Baumwollstoff weist eine exzellente Saugfähigkeit auf, um ihre Haut vor der Farbe zu schützen
    • Verstärkte Kniepolstertaschen, lose Werkzeugtaschen und Taschen für die Pinsel, aus robustem CORDURA®

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb