Ersatzklinge GROSSE SPEZIALKLINGE 107, 5 in Klarsichtverpackung

Artikel-Nr.: 107.62
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 107.62
EAN / GTIN 4002632800801
Herstellernummer 107.62

Beschreibung

Beschreibung:

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 107 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. Wellenschliff. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 173,7 mm lang, 18,7 mm breit und 0,80 mm stark.

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 107 ist unter der Bestellnummer 107.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Wellenschliff
  • Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Wellenschliff, Styroporklinge, Raute
  • Anzahl Lochung Klinge: 2-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Wellenschliff
  • Klingen-Facetten: 1-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren