Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kälteschutzhandschuh-Paar uvex unilite thermo HD 8

Artikel-Nr.: 094820 8
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung mehrweg
Handschuhgröße 8
Anwendungsbereich Allround
EN 388 3231X
EN 511 12X
Trägermaterial Acryl / Nylon
Beschichtung PVC
Beschichtungsvariante Vollbeschichtung
Farbe schwarz / orange
Gewicht 197 g
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Kälteschutzhandschuhe
Produktart Kälteschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094820 8
Herstellernummer 6094208

Beschreibung

Ausführung:

uvex unilite thermo HD. Kälteschutzhandschuh aus Acryl und Baumwollschlingengewebe. Mit vollbeschichtetem Handrücken für besseren Feuchtigkeitsschutz und robuster PVC-Beschichtung für mehr Griffsicherheit.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb