Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Ultranitril 492 9

Artikel-Nr.: 094745 9
Größentabelle
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKOPT)

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 100
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 9
EN 374 Typ A (AJKOPT)
Chemikalienbeständigkeit AJKOPT
EN 388 3101X
Material PVC
Trägermaterial Nitril
AQL 0,65
Länge 320 mm
Stärke 0,38 mm
Farbe grün
Verwendung mehrweg
Futtermaterial Baumwoll-Velour
Wandstärke 0,45 mm
Norm/Verordnung EN 374
silikonfrei ja
latexfrei ja
Permeationszeit bei Aceton 99 % <10 min
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % >480 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % >480 min
Permeationszeit bei Methanol 99 % 10-30 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % 60-120 min
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Beschichtung PVC
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094745 9

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
Ultranitril 492. Flüssigkeitsdichter Nitrilhandschuh. Hergestellt im Doppelschichtverfahren für hohe chemische Beständigkeit.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226