Handschuh-Paar PuroCut® 521 7

Artikel-Nr.: 094491 7
Rabatt
13,95 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Größentabelle
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; DMF-frei
  • Stricktechnologie: 13G
  • elektrostatische Eigenschaft: 0,2 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1
  • Schnittschutzklasse: B

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Silikonfrei; DMF-frei
Stricktechnologie 13G
elektrostatische Eigenschaft 0,2 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1
Herstellerbezeichnung PuroCut 521
EN 388 4343X
Trägermaterial HPPE
Beschichtung Nitrilschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe grau / schwarz
Handschuhgröße 7
Gewicht 79 g
Länge 240 mm - 260 mm
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094491 7
EAN / GTIN 4008198752172
Herstellernummer 521/7

Beschreibung

Ausführung:

PuroCut® 521. Beschichtung aus Nitrilschaum für einen sicheren Griff auch bei glatten und öligen Teilen. Hohe mechanische Abriebfestigkeit bei gleichzeitig hohem Tastgefühl. Eine silikonfreie Handschuhoberfläche ermöglicht auch den Einsatz bei Lackierarbeiten.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226