Alternativartikel:

Schweißerstiefel schwarz CARL HI, S3 41

Artikel-Nr.: 092255 41
Rabatt
88,93 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CARL
Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
EU-Schuhgröße 41
Farbe schwarz
Obermaterial Rindleder
Material Laufsohle Gummi/PU
Material Innenfutter Leder
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092255 41
EAN / GTIN 4030839210444
Herstellernummer 64461-41

Beschreibung

Ausführung:

Schweißerstiefel mit besten thermischen Eigenschaften. Hitzebeständig bis ca. 200 °C, kurzzeitig bis 300 °C.
  • Obermaterial aus robustem Rindleder.
  • Lederfutter.
  • Geschlossene Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle Basic grey.
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle.
  • Grobstollige Gummi/PU Laufsohle SAFETY-GRIP.
  • PU-Spitzenschutz.
  • Hitzebeständige Nähte.
  • Schnellverschluss für komfortablen Einstieg.
  • Gepolsterte Funkenschutzmanschette.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 39 – 48.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb