SturmhaubeBLACK

Artikel-Nr.: 091699 BLACK
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Merino
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 200
  • Waschen: 30 °C Schonwäsche für Wolle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebezusammensetzung 100% Merino
Materialgrammatur / Gewebedichte 200 g/m2
Waschen 30 °C Schonwäsche für Wolle
Farbe schwarz
Produktart Mütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091699 BLACK
EAN / GTIN 7330509436813

Beschreibung

Ausführung:

Sturmhaube aus Merinowolle zum Schutz von Hals und Nacken vor Wind und Zugluft. Weiches Stretchmaterial. Kann unter einem Helm getragen werden. Feuchtigkeitsableitend. Größe: onesize.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb