Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Jacke Quality Dress, hellgrau, Konfektionsgröße DE: 102

Artikel-Nr.: 091112 102
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

KÜBLER In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke KÜBLER beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Ärmellänge cm Körpergröße cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

So wird gemessen

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 285
  • Kleidung Standard: UV-Standard 801
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie QUALITY DRESS
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 100% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 285 g/m2
Kleidung Standard UV-Standard 801
Waschen 60 °C Buntwäsche
Bleichen nicht Bleichen
Chemische Reinigung Reinigung mit Perchlorethylen
Trocknen schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
Bügeln mäßig heiß, bis maximal 150 °C
Herstellerbezeichnung Quality Dress
Farbe hellgrau
Größe UK 36L
Größe US 36/35
Größe ES 44L
Größe NL 102
Konfektionsgröße DE 102
Größe FR 44L
Größe IT 44L
Jacken-Verschluss Knopfverschluss
verdeckte Verschlussleiste ja
Ärmelabschluss Ärmelbund mit Knopf
Bundabschluss Bund ohne Gummi
Anzahl Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss 2
Anzahl Brustinnentasche 1
Anzahl Seitentaschen 2
Seitentaschen verstärkt
Platzierung Handytasche rechts
Produktart Arbeitsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091112 102
Herstellernummer 1637 1314 95, GR.102

Beschreibung

Ausführung:

Berufskleidung Quality Dress aus 100 % Baumwollgewebe. Baumwolle ist besonders resistent gegen chemische und mechanische Einflüsse sowie Hitze. Das Naturprodukt Baumwolle vermittelt angenehmen Tragekomfort durch temperaturregulierende Eigenschaften und hohe Saugfähigkeit.
Bundjacke mit Handytasche.
  • Ärmelbund mit Knopf.
  • Zwei Brusttaschen mit Patte und Klette.

Beschreibung:

  • Brustinnentasche.
  • Verdeckte Knopfleiste.
  • Zwei verstärkte Seitentaschen.

Hinweis:

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.
Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.
Jacke in kornblauer Ausführung unter Nr. 091111.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb