{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 67 | |
ATEX-Zone | keine | |
Herstellerbezeichnung | MULTIMATCH 3 | |
Lichtstrom | 3.000 lm | |
Leuchtdauer | 15 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Lichtfarbe | echtfarbe | |
CRI Wert | 96 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 4 Ah | |
Akkuspannung | 11,1 V | |
Gesamtlänge | 240 mm | |
Gesamtbreite | 230 mm | |
Gewicht | 1.970 g | |
Produktart | Arbeitsleuchte |
Artikelnummer | 081514 MULTI3 | |
Herstellernummer | 03.5653 |