{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Lichtleistung | 10 W | |
Lichtstrom | 960 lm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Lampe | |
Lichtfarbe | kaltweiß; neutralweiß; warmweiß | |
Farbtemperatur | 2.700 K - 5.500 K | |
Gesamthöhe | 900 mm | |
Leuchtkopf Breite | 30 mm | |
Leuchtkopf Tiefe | 210 mm | |
Leuchtkopf Höhe | 10 mm | |
Produktart | Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte |
Artikelnummer | 081408 10 | |
EAN / GTIN | 4260131239168 |