{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 44 | |
schlagfest und spritzwassergeschützt | Kategorie 2 (K2) nach BGI | |
Nennleistung abgerollt | 3500 (16A) W | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelaufbau | 3G1,5 | |
Material Kabel | Neopren | |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | |
Kabellänge | 25 m | |
Anzahl Steckdosen | 3 | |
Diagnosesystem vorhanden | ja | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Kabeltrommel |
Artikelnummer | 081125 25N | |
Herstellernummer | K1Y25NTF000 |