{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | 10851 | |
maximaler Luftbedarf | 28,2 l/min | |
Schlagfrequenz | 233 Hz | |
Anschlussgewinde | NPT | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
Gewicht | 0,26 kg | |
Arbeitsgeräusch | 79 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 8 m/s2 | |
⌀ | 23 mm | |
Länge | 108 mm | |
Produktart | Gravierstift |
Artikelnummer | 079708 10851 | |
Herstellernummer | 10851 |