Ausführung:
Marktführende ozillierende Werkzeuge in drei verschiedenen Leistungsklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in neuer Ausführung mit
Starlock Werkzeugaufnahme (verbesserte Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt).
- Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten (Sägen, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln) durch oszillierenden Bewegungsablauf (geringe Staubentwicklung).
- Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für optimalen Arbeitseinsatz.
- Höchste Qualität und Stabilität durch Metall-Getriebe und durchgängige Verwendung von Kugel- und Nadellagern.
- Optimales Handling durch ergonomisches Design mit Softgripeinlagen und geringem Gewicht.
Leistungstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30-teiligem Zubehör zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen abtrennen und mehr.
Top − mit Komplettausstattung inklusive umfassendem Schleifzubehör.
Lieferumfang:
30-teiliges Zubehörset, Absaugvorrichtung und L-BOXX.
30-teiliges Zubehörset besteht aus: 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1× HM-Sägeblatt (⌀ 75), 1× HM Raspel (Dreieckform), 1× Spachtel, 1× Schleifplatte gelocht, je 5× Schleifblätter gelocht (K60, K80, K120, K180).
1 Werkzeugkoffer-Set „Top“ mit 2 Schleifplatten (1 × gelocht und 1 × ungelocht), je 3 Schleifblätter gelocht und ungelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Schleifteller ⌀ 115 mm gelocht, je 2 Schleifblätter gelocht ( K 60, 80, 180), 1 Absaugvorrichtung, 1 fester Spachtel, 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), 1 HSS-Segmentsägeblatt, 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt, 1 Hartmetall-Raspel (Dreieckform) gelocht.