{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
Herstellerbezeichnung | GEF 7 E | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 720 W | |
Drehzahlbereich | 2.800 min-1 - 11.000 min-1 | |
Bandbreite | 6 mm - 20 mm | |
Bandlänge | 457 mm | |
Gewicht | 2 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktart | Bandschleifer |
Artikelnummer | 077714 GEF7E | |
Herstellernummer | 06018A8001 |