{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Fein Typ E 18 V | |
Herstellerbezeichnung | AGSZ 18-90 LBL Select | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Drehzahlbereich | 2.900 min-1 - 9.000 min-1 | |
maximaler Spannzangen-⌀ | 8 mm | |
Gewicht | 1,6 kg | |
maximale Vibration nach EN | <2,5 m/s2 | |
elektronische Drehzahlvorwahl | ja | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Geradschleifer |
Artikelnummer | 077262 71230362 | |
Herstellernummer | 71230362000 |