{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | ALZTRONIC 9 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 540 W | |
maximale Drehzahl | 390 min-1 - 6.500 min-1 | |
maximaler Bohr-⌀ in Stahl | 9 mm | |
Werkzeugaufnahme | B16 | |
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl | M8 | |
Spindelhub | 40 mm | |
Vorschub | manuell | |
Abstand Spindel-Grundplatte minimal | 110 mm | |
Abstand Spindel-Grundplatte maximal | 250 mm | |
Ausladung | 200 mm | |
Säulen-⌀ | 50 mm | |
Bohrkopf Höhenverstellung | Handrad | |
Maschinen-Grundplatte Breite nutzbare Auflage | 300 mm | |
Maschinen-Grundplatte Höhe nutzbare Auflage | 240 mm | |
T-Nuten-Nennmaß | 12 mm | |
Anzahl T-Nuten | 2 | |
T-Nuten-Abstand | 80 mm | |
Gewicht | 64 kg | |
Produktart | Bohrmaschine |
Artikelnummer | 076560 9 |