{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | MABASIC200 | |
Leistungsaufnahme | 900 W | |
Drehzahlbereich 1. Gang | 450 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 19 mm Weldon | |
maximaler Kernbohr-⌀ in Stahl | 32 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
Länge Magnetfuß | 84 mm | |
Breite Magnetfuß | 168 mm | |
Arbeitshub | 160 mm | |
Gewicht | 12 kg | |
Länge | 260 mm | |
Breite | 160 mm | |
Höhe | 360 mm | |
Produktart | Kernbohrmaschine |
Artikelnummer | 076530 MABASIC200 |