{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Fein Typ E 18 V | |
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | AGWP 10 Select | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
maximale Drehzahl | 0 min-1 - 440 min-1 | |
Werkzeugaufnahme | B12 | |
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl | M10 | |
Gewicht | 1,6 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktart | Gewindeschneider |
Artikelnummer | 075550 71090162 | |
Herstellernummer | 71090162000 |