• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Akku-Bohrhammer, Typ: M18CHX

Artikel-Nr.: 075530 M18CHX
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V
  • Schaft: SDS Plus
  • Werkzeugaufnahme Form: SDS-Plus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Schaft SDS Plus
Herstellerbezeichnung M18CHX-502X
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 0 min-1 - 1.400 min-1
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 30 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 26 mm
maximale Schlagzahl 4.900 min-1
Schlagenergie 2,5 J
Werkzeugaufnahme Form SDS-Plus
Gewicht 3,5 kg
maximale Vibration nach EN 8,9 m/s2
geeignet für Material Mauerwerk; Beton; Stein
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 075530 M18CHX
EAN / GTIN 4002395160594
Herstellernummer 4933451381
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Bohrhämmer mit pneumatischem Hammerschlagwerk.
  • Hochfestes Metallgetriebegehäuse.
  • Rechts- / Linkslauf, Schlagstopp und Drehzahlelektronik.
  • FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem zum werkzeuglosen Wechsel zwischen der SDS-Plus-Aufnahme und dem Metall-Schnellspann-Bohrfutter.
  • Drehstopp für leichte Meißelarbeiten.
  • Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer.
  • Anti-Vibrations-System AVS.

18 V / 5,0 Ah Red Li-Ion-Akku-Bohrhammer, mit bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor, optimiert für Bohrungen in Beton und Mauerwerk. Redlink-Plus™-Elektronik − Überlastungsschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.
Für Bohrungen in Beton bis ⌀ 26 mm.

Vorteil:

Anti-Vibrations-System.

Lieferumfang:

Inklusive FIXTEC SDS-Plus Adapter, Schnellspannbohrfutter 1,5 − 13 mm, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Schnellladegerät, 2 × 18V Akku, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000.
Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801 – Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb