Akku-Kompaktschlagbohrschrauber BSB18C2X42

Artikel-Nr.: 070229 BSB18C2X42
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: AEG Typ AS 18 V

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung AEG Typ AS 18 V
Herstellerbezeichnung BSB18C2XLI-402CA
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenlos
maximales Drehmoment weich 32 Nm
maximales Drehmoment hart 60 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 450 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.800 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 45 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 14 mm
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion < 2,5 m/s2
Gewicht 1,7 kg
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070229 BSB18C2X42
EAN / GTIN 4058546290313

Beschreibung

Ausführung:

2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor.
  • Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
  • 2-Gang Vollmetall-Getriebe mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung und abnehmbares Bohrfutter.
Kompakter und leistungsstarker 18 V Akku-Schlagbohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen. Bohrfutter abnehmbar.

Lieferumfang:

Inklusive 2× 18 V / 2,0 Ah PRO Li-Ion Akku, Ladegerät und Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073846073848, passende Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073841 und 073844.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb