{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V | |
Herstellerbezeichnung | M18ONEDD2-502X | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
maximales Drehmoment hart | 135 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 550 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 2.000 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 16 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 89 mm | |
Gewicht | 2,1 kg | |
maximale Vibration nach EN | <2,5 m/s2 | |
App-Anbindung | OneKey | |
typische Verwendung | Heavy Duty | |
geeignet für Material | Holz; Stahl | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | 18V, ONE-KEY App-Anbindung | |
USP2 | Bürstenloser Motor, mit 2 Akkus, im Koffer |
Artikelnummer | 070212 M18ODD2-5 | |
Herstellernummer | 4933464525 |