{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V | |
Herstellerbezeichnung | M18FPD-202X | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Motorbauweise | FUEL™ | |
maximales Drehmoment | 135 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 550 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 2.000 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 16 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 89 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 16 mm | |
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion | 13,2 m/s2 | |
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion | 1,33 m/s2 | |
Gewicht | 2,1 kg | |
typische Verwendung | Heavy Duty | |
geeignet für Material | Mauerwerk; Beton; Stein | |
Produktart | Schlagbohrschrauber |
Artikelnummer | 070111 M18FPD2-2 | |
Herstellernummer | 4933464263 |