Linienlaser GLL 3-80 CG

Artikel-Nr.: 0601063T03
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
Artikelnummer 0601063T03
EAN / GTIN 3165140979894
Herstellernummer 0601063T03
L-Nummer L00590 1113

Beschreibung

Beschreibung:

Linienlaser GLL 3-80 CG. Der Linienlaser GLL 3-80 CG Professional wird einfach angeschlossen und sorgt über die deutliche Projektion von 3 x 360°-Linien für exzellente Sichtbarkeit. Helle grüne Laserlinien bieten bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit als rote Linien. Dank innovativer CAL Guard-Überwachung und Bluetooth®-Verbindung zur Smartphone-App sind der ferngesteuerte Einsatz, die kontaktlose Justierung sowie hohe Präzision möglich. Dank der von diesem Gerät emittierten 3 x 360°-Linien ist ein gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren und somit hohe Arbeitseffizienz möglich. Dieser Linienlaser wurde für den Bau von Böden, die Montage von Fenstern, das Anbringen von Regalen, den Rohbau für Trockenbauwände und das Verlegen von Fliesen entwickelt. Dank Dual Power Source-Technologie des GLL 3-80 CG Professional ist ein Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich, ein Plus an Flexibilität. Das Gerät ist in der Lage, sich auf nicht planaren Oberflächen in weniger als 4 Sekunden mit einer exzellenten Genauigkeit von ± 0,2 mm/m*/** um bis zu +/- 4° selbst zu nivellieren und verfügt bei Verwendung des optionalen Empfängers LR 7 Professional über eine Reichweite von bis zu 120 m. Dieser Linienlaser ist kompakt, einfach zu bedienen und extrem robust (IP54***). Im Lieferumfang enthalten: L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01), Laserzieltafel, Tasche

Merkmal:

  • Volumen: 24,608 dm3
  • Bruttogewicht: 4 kg
  • Nettogewicht: 0,918 kg
  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 155 mm
  • Abmessung Länge: 441 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb