851/4 A Bits, PH 0 x 89 x 3 mm

Artikel-Nr.: 05134907001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05134907001
EAN / GTIN 4013288105172
Herstellernummer 05134907001
L-Nummer L60020 2330

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Wera Bit für Phillips-Schrauben.
  • Mit scharfkantigem Profil, das z.
  • B.
  • bei mit Farblack vollgesetzten Schraubenprofilen die Farbe aufbrechen lässt und somit eine sichere Kraftübertragung zwischen Bit und Schraube gewährleistet.
  • Extraharte Ausführung.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Profilierte Version
  • Extrahart
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 851/4 A Bits, PH 0 x 89 x 3 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb