Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1, 14-teilig

Artikel-Nr.: 05051060001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05051060001
EAN / GTIN 4013288229755
Herstellernummer 05051060001
L-Nummer L60020 5143

Beschreibung

Beschreibung:

  • 14-teiliges Ratschenschraubendreher-Set.
  • Bits-Handhalter mit intuitiv bedienbarer Ratschenfunktion.
  • Das ″Zwirbeln″ beschleunigt das Arbeiten.
  • Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und müheloses Arbeiten.
  • Ergonomisches Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position.
  • Kraftform Plus Griff für ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Magnetischer Bithalter für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb.
  • 13 zähharte Bits für den universellen Einsatz (Kreuzschlitz Phillips und Pozidriv, TORX®, Innensechskant und Schlitz), 50 mm lang; chemisch-vernickelt, teilweise mit Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.

Vorteil:

  • Extrem kleiner Bits-Handhalter für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
  • Im Griff integrierte Ratschenmechanik
  • Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
  • Hohe Arbeitsgeschwindigkeit: Mit der Ratschenmechanik kann beim Verschrauben auch ″gezwirbelt″ werden
  • Ergonomisches intuitives Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1, 14-teilig; 1x 838 RA S Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4″: 1/4″ x 102 mm; 2x 851/4 BTZ Bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm; 2x 855/4 BTZ Bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 4x 867/4 BTZ TORX® Bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 BTZ Bits: 2,5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm; 1x 800/4 BTZ Bits: 0,8 x 5,5 x 50 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb