Beschreibung:
Hochleistungs-LED-Baustrahler mit 360°-Ausleuchtung und austauschbarem AKKU pack. AREA 10 SPS ist der weltweit erste kompakte Flutlichtstrahler für den mobilen Einsatz mit 360°-Ausleuchtung und austauschbarem AKKU pack. Mit einem diffusen und einheitlichen Arbeitslicht von bis zu 10. 000 Lumen ist er ideal für den Fachmann, der kräftige und effiziente Ausleuchtung des Arbeitsplatzes für Reparaturen, Malerarbeiten oder Bauarbeiten aller Art benötigt. Der Flutlichtstrahler lässt sich mit dem kompakten Design und dem integrierten Tragegriff leicht und bequem transportieren. Je nach Arbeitsaufgabe zwischen Abstrahlwinkel von 360° oder 180° wählen. Mit der eingebauten Dimmfunktion kann man zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen. AREA 10 SPS wird mit dem innovativen SCANGRIP POWER SOLUTION für hohe FLEXibilität und unbegrenzte Lichtverfügbarkeit geliefert. Der AKKU ist leicht zu wechseln oder man kann ganz einfach das Ladegerät direkt an der Leuchte montieren. Der integrierte ReserveAKKU verhindert zuverlässig, dass plötzlich das Licht ausgeht. Die BLUETOOTH Lichtsteuerungsapp ermöglicht mit Ihrem Handy das Ein-/Ausschalten der Arbeitsleuchte und die Lichtleistung anzupassen. Diese Funktion spart Zeit für Handbetrieb und steigert die tägliche Arbeitseffizienz. Lichtsteuerungs-App für den Flächenstrahler herunterladen:// App Store - iOS// Google Play - Android// Quickguide für die Bluetooth appAREA 10 SPS wird mit einem Haken für FLEXible Platzierungsmöglichkeiten geliefert und ist sehr einfach auf das SCANGRIP-TRIPOD zu montieren. Unten einige Highlights des Area 10 SPS:
Abstrahlwinkel von 360° oder 180°
Austauschbarer AKKU pack
Bluetooth App
Staub- und wasserdicht (IP65)
Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse// Das einmalige Design des Area 10 SPS trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 7180187.
Merkmal:
- Abstrahlwinkel: 360°
- Akkuart: Lithium-Ion
- Akkukapazität: 8000 mAh
- Akkuspannung: 11,1 V
- Betriebsdauer bis zu: 10 h
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Farbtemperatur (CCT): 6000 K
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
- IP-Schutzart: IP 65
- Ladegerät enthalten: Ja
- Ladespannung DC: 12.6 V
- Ladezeit: 2 h
- Leistungsaufnahme max.: 85 W
- Lichtquelle: SMD LED
- Lichtstärke, Lux@0,5 m: 1600 - 16000
- Lichtstrom: 1000 lm - 10000 lm
- Stoßfestigkeitsgrad: IK 07