WORK LITE S - Arbeitsleuchte

Artikel-Nr.: 03.5667
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
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.5667
EAN / GTIN 5708997356678
Herstellernummer 03.5667
L-Nummer L01030 83

Beschreibung

Beschreibung:

250 Lumen AKKU -LED-Arbeitsleuchte mit SMART CLIP. Neue AKKU -Arbeitsleuchte im Taschenformat. Die kleine WORK LITE S ist eine »kein Schnickschnack«, Arbeitsleuchte von guter Qualität für den universellen Einsatz zu einem sehr konkurrenzfähigen Preis. Gegenüber dem vorigen Modell wurde die WORK LITE S mit der hocheffizienten COB-LED Technologie mit mehr als die doppelte Lichtleistung - bis zu 250 Lumen aufgewertet. Die Leuchte wurde auch mit einer stufenlosen Dimmfunktion von 10 % bis 100 % aufgewertet, so dass die Lichtleistung für die jeweilige Arbeitsaufgabe eingestellt werden kann. Patentiertes SMART CLIP-KonzeptDie WORK LITE S wurde für den Fachmann, der eine funktionale, praktische, benutzerfreundliche Arbeitsleuchte verlangt, konzipiert. Das SMART CLIP-4-in-1-System bietet mehrere Funktionen in einer Einheit. Der Clip ist für das Tragen am Arbeitsgürtel gedacht, damit die Leuchte für Inspektionsaufgaben immer zur Hand ist. Der kräftige eingebaute Magnet oder der einziehbare Haken ermöglicht FLEXible Aufstellung der Arbeitsleuchte, wenn beide Hände benötigt werden. Darüber hinaus funktioniert der SMART CLIP als Stütze auf allen vorhandenen Oberflächen. Extrem leicht für optimalen KomfortDie neue WORK LITE S wurde für maximalen Komfort mit dem kleinstmöglichen Gewicht vor Auge konstruiert. Dank des sehr geringen Gewichts arbeitet man mühelos mit der Arbeitsleuchte in der Hand - auch für längere Zeit. Das schlanke, kompakte Design mit runden Formen, ohne scharfe Kanten bedeutet auch, dass die Arbeitsleuchte den ganzen Arbeitstag bequem in der Hosentasche zu tragen ist.
// Das WORK LITE S ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 4070035 geschützt.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Akkuart: Lithium-Ion
  • Akkukapazität: 1500 mAh
  • Akkuspannung: 3,7 V
  • Betriebsdauer bis zu: 20 h
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • IP-Schutzart: IP 20
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Ladespannung DC: 5 V
  • Ladezeit: 3 h
  • Leistungsaufnahme max.: 3 W
  • Lichtquelle: COB LED
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 300
  • Lichtstrom: 25 lm - 250 lm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb